集音器「クリアーサウンドF」

集音器「クリアーサウンドF」 - キヨラカ集音器「クリアーサウンドF」 - キヨラカ集音器「クリアーサウンドF」 - キヨラカ集音器「クリアーサウンドF」 - キヨラカ集音器「クリアーサウンドF」 - キヨラカ集音器「クリアーサウンドF」 - キヨラカ集音器「クリアーサウンドF」 - キヨラカ
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

スタイリッシュ&ファッショナブル
スタイリッシュなデザインで集音器を装着していることを感じさせません。
クリアな音声
ノイズキャンセリング機能を搭載し、必要な音がクリアに聴こえます。
左右独立音量調整
左右、それぞれで音量調整が可能です。
専門店でのチューニングや調整は不要。手軽な使用感
充電ケースから外せばすぐに使え、使い終わったら
充電ケースに戻すだけで自動的に充電されます。
超軽量で耳にフィットするデザインです。

その他【HFA OSPA90】<110db SPL【INPUT】DC5V、1A、【最大OSPL90】<116db SPL質量(g)【充電ケース】26電源リチウム電池本体寸法(mm)19×15.5×34本体質量(g)4ケース寸法(mm)【充電ケース】83.5×34.2×31.5連続使用時間【充電ケース】本体に3~4回【本体】15~17時間充電時間充電ケース/3時間、本体/1~2時間周波数範囲F1 ≦イコール250Hz、F2 ≧イコール5000Hz電流(mA)≦5保証期間1年歪率(%)【全高調】≦ 5アズワン品番60-0414-99入力ノイズ<32dパワーゲイン(dB)【最大音量】<40【平均音量】<35内容量1個
注意
※予告なく仕様、箱サイズなどの変更をする場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57330975CS-F01
19,800
18,980
値下げ
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補聴器・集音器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする