電動かかと削り・ シャインローラー グレー

電動かかと削り・ シャインローラー グレー - ユニーク電動かかと削り・ シャインローラー グレー - ユニーク電動かかと削り・ シャインローラー グレー - ユニーク電動かかと削り・ シャインローラー グレー - ユニーク電動かかと削り・ シャインローラー グレー - ユニーク

電動の回転ローラーで削るから力が必要なく肌に優しく当てるだけで整えられる電動かかと削りです。粗さの異なる2種類のローラーと、回転速度(スピード1・2)の選択でお肌の質や削りたい箇所にあわせて調節が可能です。本体はLED搭載で、影を作らずよく見える状態でケアできます。
USB充電式で120分フル充電で60分作動します。※強くこすったり1か所に2~3秒以上強く押し当てないでください。※イボやキズ、赤く炎症を起こした皮膚には使用しないでください。※15歳未満のお子様にはご使用にならないでください。※本体は水洗いできません

仕様●内容物:本体、USB充電ケーブル、ローラー2種(1つは本体に装着済み)、掃除用ブラシ、取扱説明書●電圧/電力:DC5V(USB)/3W質量(g)約95寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×180バッテリー3.7Vリチウムイオンバッテリー250mAh充電時間120分バッテリー容量(Ah)0.25動作時間60分(フル充電)アズワン品番68-7001-47内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57331508UQ-CR01GR
1,800
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フットケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする