寝たまま簡単快適 洗髪器 ホワイト

寝たまま簡単快適 洗髪器 ホワイト - エクスピース寝たまま簡単快適 洗髪器 ホワイト - エクスピース寝たまま簡単快適 洗髪器 ホワイト - エクスピース寝たまま簡単快適 洗髪器 ホワイト - エクスピース

寝たままの状態で快適に洗髪ができる専用容器と排水ホースのセットです。
看護士さん、介護士さんの声から生まれた商品です。
水受け面はツルツル樹脂層で水はけ良く衛生的です。
状況に合わせて排水方向を左右に切り替えることができます。
容器中央の溝からスムーズに排水します。
頭部受けのクッションは取り外せて衛生的です。

付属品排水ホース(1m)・クッション・ゴム栓材質水受面 ・パイプ/ABS樹脂、容器本体/EPS(発泡PS)、側面/ウレタンフォーム寸法(mm)485×415×130質量(g)【容器】470使用温度(℃)40前後アズワン品番68-5770-86内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57331648-
18,000
17,998
19,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする