頑丈&安全設計の2段パイプベッド WH
シンプルなデザインが、どんなお部屋にも合う二段ベッドです。
大人でも安心して使用できる、各段の耐荷重は300kgです。
大人、子供、学生寮など、幅広い年齢層やシーンに対応しています。
床面には20枚の桟フレームを使用し、しっかりと体を支え、心地よい眠りをサポートします。
梯子は足が痛くなりにくい幅広でフラットな形状です。
マットレスの厚みに配慮した高めのサイドガードで、動きが活発なお子様も安心です。
上下分割が可能で、二段ベッドだけでなく、キングベッドやシングルベッドとしても使用できます。
床面の高さを調節することで、収納スペースを有効活用できます。
フレーム部分はハンガーラックとしても活用でき、様々な収納に便利です。
寸法(mm)(床面)2段ベッド使用時:9750×1972、キングベッド使用時:1945×1972
床面高さ(mm)260(205)/315(260)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2段ベッド使用時:1014×2086×1550、キングベッド使用時:2053×2086×705、シングルベッド使用時:1014×2086×705
アズワン品番69-6999-14
内容量1個
注意
※高さ2段階調節可/()内は床下有効内寸※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |