吊り飾り 手作りセット ひまわりとすいか 1セット 5個入

吊り飾り 手作りセット ひまわりとすいか 1セット 5個入 - 谷口松雄堂吊り飾り 手作りセット ひまわりとすいか 1セット 5個入 - 谷口松雄堂吊り飾り 手作りセット ひまわりとすいか 1セット 5個入 - 谷口松雄堂吊り飾り 手作りセット ひまわりとすいか 1セット 5個入 - 谷口松雄堂吊り飾り 手作りセット ひまわりとすいか 1セット 5個入 - 谷口松雄堂

ひまわりとすいか
折り紙とちょっとした工作で手先を動かして脳を活性化!
お子様からお年寄りまで楽しめる手作りキットです。
折るとモチーフになるように絵柄が印刷された折り紙が付いています。
2連のリースなのでお好みで上下を変えたり、貼る位置を変えたりすることで、表現豊かな吊り飾りができます。
作り方説明書はイラスト入りでわかりやすくなっています。また、英語バージョンも入っているので、外国の方にも楽しんでいただけます。

セット内容リース、部品(1セット分)、説明書材質【リース 紙】折紙:和紙、紐:レーヨン、スパンコール:PET、ボールチェーン:スチール寸法(mm)【リース】110×110 / 60×60アズワン品番69-9083-70工作時間30分内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57331971KTT-2
3,500
3,498
3,848(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする