曜日別特売

浮かせて収納 sm@rt 浴室清掃 セット 6点セット

浮かせて収納 sm@rt 浴室清掃 セット 6点セット - アズマ工業浮かせて収納 sm@rt 浴室清掃 セット 6点セット - アズマ工業浮かせて収納 sm@rt 浴室清掃 セット 6点セット - アズマ工業浮かせて収納 sm@rt 浴室清掃 セット 6点セット - アズマ工業

お風呂掃除で活躍する浴室清掃用具6点セットです。
磁石の力で浴室の壁にピタッと貼り付き、収納場所に困りません。

セット内容床洗いブラシ、床洗いブラシスペア、スミズミブラシ、水切りワイパー、浴槽洗い、浴槽洗いスペア:各1個材質床洗いブラシ:ポリウレタン・ナイロン・ポリエステル・ポリプロピレン、スミズミブラシ:PET・ナイロン・ポリプロピレン、水切りワイパー:ポリプロピレン・合成ゴム、浴槽洗い:ポリプロピレン・アルミ、共通:ゴム磁石適合品番sm@rt-SQA88、sm@rt-SP831寸法(cm)床洗いブラシ:約幅7×奥行20×高さ8、床洗いブラシ(スペア):約幅7×奥行16×高さ2、スミズミブラシ:約幅2×奥行き22×高さ5、水切りワイパー:約幅22×奥行3×高さ21、浴槽洗い:約幅19×奥行14×高さ51~69、浴槽洗い(スペア):約幅20×奥行14×高さ9アズワン品番69-4735-97内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57333407-
5,300
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする