曜日別特売

殺菌保管庫 アポロンキーパーD3

殺菌保管庫 アポロンキーパーD3 - アズワン

扉を閉めるとICタイマー(電子点灯方式)で消毒時間(20分間)を正確に管理
消毒完了後は自動的に消灯
横開きの強化ガラス扉を採用
器内は2段式で広いスペースを確保
LED表示タイマーで消毒時間を管理できるほか、器具の出し入れの際は紫外線照射が自動で止まるので、安心してお使いただけます。

仕様紫外線殺菌灯:10W×2灯 ※定格寿命:約3000~4000時間質量(kg)7ホワイト電力(W)24外寸(mm)幅430×奥行250×高さ330電源電圧(V)AC100アズワン品番69-3856-44棚板寸法(mm)W370×D21 ※ビニールコーティング加工有効寸法(mm)(2段)幅370×奥行230×高さ220内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
573339060006704
115,000
114,998
126,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする