曜日別特売

胸ポケット用パステルケース ホワイト

胸ポケット用パステルケース ホワイト - アズワン胸ポケット用パステルケース ホワイト - アズワン

胸ポケットの汚れを防ぐ。
裏面には安全ピン付きで安心。
落下防止に役立つクリップ付。
日本製

材質(本体)人口皮革、クリップ:ポリカーポネイト、チェーン:スチール質量(g)約25寸法(cm)縦15×幅7×厚さ0.5アズワン品番60-0878-65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57334080334020
1,000
998
1,098(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナースグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする