アズワン
胸ポケット用パステルケース ピンク
胸ポケットの汚れを防ぐ。
裏面には安全ピン付きで安心。
落下防止に役立つクリップ付。
日本製
材質(本体)
人口皮革、クリップ:ポリカーポネイト、チェーン:スチール
質量(g)
約25
寸法(cm)
縦15×幅7×厚さ0.5
アズワン品番
60-0878-66
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57334071
334021
¥
1,000
¥
998
¥
1,098
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください