曜日別特売

毛穴吸引 スポットクリア

毛穴吸引 スポットクリア - Panasonic(パナソニック)毛穴吸引 スポットクリア - Panasonic(パナソニック)毛穴吸引 スポットクリア - Panasonic(パナソニック)毛穴吸引 スポットクリア - Panasonic(パナソニック)毛穴吸引 スポットクリア - Panasonic(パナソニック)毛穴吸引 スポットクリア - Panasonic(パナソニック)毛穴吸引 スポットクリア - Panasonic(パナソニック)

小鼻まわりの皮脂除去に。毛穴の目立ちにくいなめらか肌へ
毛穴吸引 スポットクリア EH-SC10の3つのおすすめポイント
1毛穴の皮脂よごれにしっかりアプローチ
2肌あたりに配慮し、しっかりケア
3用途にあわせて顔全体をケア

質量(g)85電源乾電池式連続使用時間パナソニック単3形アルカリ乾電池1本で2ヶ月使用可能(1回5分、週2~3回使用/室温20℃の場合)電池単3形アルカリ乾電池1本(別売)、または単3形充電式ニッケル水素電池1本(別売)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)14.2×3.3×6アズワン品番69-5523-30電源仕様【乾電池式】DC1.5V内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57333285EH-SC10-E
4,670
4,668
5,135(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする