曜日別特売

汎用杖ホルダー

汎用杖ホルダー - アイリスチトセ汎用杖ホルダー - アイリスチトセ汎用杖ホルダー - アイリスチトセ

椅子の肘などにファスナーテープまたはねじにて取り付けられます。

付属品ネジ材質本体/ポリエチレン、ベルト/ポリエステルブラウン質量(g)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×46×28アズワン品番68-9512-08内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57334046ツエホルダ-STKH01
1,000
998
1,098(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする