曜日別特売

肌カウンセリングスコープ API

肌カウンセリングスコープ API - 3R(スリーアール)肌カウンセリングスコープ API - 3R(スリーアール)肌カウンセリングスコープ API - 3R(スリーアール)肌カウンセリングスコープ API - 3R(スリーアール)

本格的な肌分析を誰でもかんたんに。 肌をスキャンするだけで「水分/弾力」「油分」「毛穴」「色素沈着」「皮脂」「しわ」「敏感度」の7項目の測定ができます。
測定した肌の状態をデータベースと照合し、各項目を数値やグラフでわかりやすく表示。膨大なデータベースに基づいた信頼性の高い結果でお客さま一人ひとりに合った最適なケア方法や商品の提案が可能になります。
コンパクトで場所を取らない省スペース設計。狭い店舗やイベント会場でも使えます。ワイヤレスタイプで接客時にケーブルが邪魔になることもありません。

材質ABS+PC質量(g)約120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×162×60充電時間約2時間動作時間約2時間撮像素子1/4CMOSバッテリー容量(mAh)1150画素数カメラ:約200万画素アズワン品番60-2879-33電圧×電流(VA)入力:5V/2A内容量1個
3月22日より値下げいたしました。
注意
※油分は付属の皮膚用紙を使って計測。皮膚用紙のみの追加購入も可能です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
573339583R-API100
199,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする