D&M
膝山保護太郎 ブラックM
ズボンの上からでも素肌の上からでも装着可能。
補助ベルトを締めることでサポート性をアップします。
締め付けの調整も可能。
ひざうらメッシュ生地でムレを最小限に抑えます。
仕様
●サイズ目安:ひざ頭周り28~36cm●部位:ひざ
材質
ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン
色
ブラック
サイズ
M
幅(cm)
16.5
アズワン品番
68-9811-07
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57334606
#WK-800
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください