VC工業
綿棒セット メイクアップ綿棒3本 1箱 4000個入
3本ずつ包装された綿棒で、いつでも清潔に使用できます。
化粧直しや細かなケアにぴったりです。
外出先でも安心して使える便利なアイテムで、持ち運びにも適しています。
材質
包材:OP20/CP20
寸法(mm)
包材:幅32×高さ100
色
包材:透明無地
材質(本体)
脱脂綿/紙軸/抗菌剤:キトサン(綿表面)
本体サイズ(mm)
長さ75・先端直径2.5(片面円すい形、片面丸)
アズワン品番
60-0546-83
内容量
1箱(4000個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57335419
7874100
¥
56,000
¥
55,998
¥
61,598
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000