クリエイト
美容歯ブラシ コブラシ 丸筒 1個 3本入
歯磨きしながら口腔マッサージが出来ます。
奥歯を磨きながら、表情筋・唾液腺・開口筋を刺激。
ほうれい線ケアにも。
2本の毛にねじりを加えたスパイラル毛で汚れをからめとります。
材質
飽和ポリエステル樹脂、PET、エラストマー
質量(g)
15
硬さ
ふつう
耐熱温度(℃)
60
本体サイズ(mm)
全長181
アズワン品番
68-5081-42
内容量
1個(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57335611
-
¥
1,860
¥
1,858
¥
2,044
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください