簡易軟膏練り機 ねりサポくん

簡易軟膏練り機 ねりサポくん - シンリョウ

手練りは大変だし疲れる…」「本格的な練り機は高価すぎる…」そんなお悩みを解決する、簡易軟膏練り機です。
フットコントローラーを踏み込んでボウルを回転させ、ヘラで押さえつけて練る半自動タイプ。
手練りより均等に早く混ざり、調剤業務の効率化を図ることができます。

付属品ステンレスボウル1個、シリコンヘラ大・小各1個、フットコントローラー1台、コネクターカバー1個質量(kg)本体…約2、ステンレスボウル…約220g容量対応可能:200g外形寸法(mm)幅138×奥行225×高さ210(高さはステンレスボウル装着時)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)90アズワン品番68-5331-09内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57333888656952
83,120
83,118
91,430(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/さじ/トング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする