曜日別特売

滅菌済 SK点鼻瓶 20mL 1ケース 100個入

滅菌済 SK点鼻瓶 20mL 1ケース 100個入 - シンリョウ
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

滅菌個包装タイプ。
本体が柔らかく押しやすいのが特長です。

材質本体/軟質ポリエチレン、中栓・チューブ/ポリエチレン、キャップ/ポリプロピレン容量(mL)20目盛(mL)5間隔幅W×厚さ×高さH(mm)50×34×77(セット高)アズワン品番60-0875-80内容量1ケース(100個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
573334680017744
6,140
6,098
値下げ
6,708(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳鼻咽喉科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする