ナビス(アズワン)
標本容器 60mL フタ黄 1箱 100個入
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、蓋/PE(ポリエチレン)
色
フタ:黄
容量(mL)
60
アズワン品番
8-2259-13
口内径×胴径×全高(mm)
Φ43×Φ44.5×60.0
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57334658
-
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください