水洗いメンズボディシェーバー

水洗いメンズボディシェーバー - ロゼンスター(LOZENSTAR)水洗いメンズボディシェーバー - ロゼンスター(LOZENSTAR)水洗いメンズボディシェーバー - ロゼンスター(LOZENSTAR)

水洗いでいつでも清潔にご使用いただける、男性の身だしなみに全身に使えるメンズボディシェーバーです。
長い毛やくせ毛も前後2種のトリマー※でしっかり短くし、仕上げにネット刃でツルツルに仕上げます。※前方のストレート型刃で、腕や胸、お腹などの広範囲を効率よく除毛。後方のカーブ型刃で脇などの処理しにくい部位にフィットし剃り残りなくケアできます。
毛量の調節ができるトリミングコーム付き。
WET剃りやせっけん剃りも可能で本体は水洗いOKのIPX6相当防水です。

付属品掃除用ブラシ、トリミングコーム材質本体/ABS、トリマー/ステンレス、ネット刃/ニッケル合金、コーム/ABS質量(g)94電源単4アルカリ乾電池×2(電池別売り)使用時間週に2回、約5分使用で約1ヶ月(アルカリ乾電池使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×3.1×17アズワン品番69-6855-31防水IPX6内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57334430JH-167
3,000
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする