曜日別特売

片面くもり止め加工 HMフェイスシールド ブラック 1セット フレーム1個+替シールド3枚

片面くもり止め加工 HMフェイスシールド ブラック 1セット フレーム1個+替シールド3枚 - ミノル化学工業片面くもり止め加工 HMフェイスシールド ブラック 1セット フレーム1個+替シールド3枚 - ミノル化学工業片面くもり止め加工 HMフェイスシールド ブラック 1セット フレーム1個+替シールド3枚 - ミノル化学工業片面くもり止め加工 HMフェイスシールド ブラック 1セット フレーム1個+替シールド3枚 - ミノル化学工業片面くもり止め加工 HMフェイスシールド ブラック 1セット フレーム1個+替シールド3枚 - ミノル化学工業片面くもり止め加工 HMフェイスシールド ブラック 1セット フレーム1個+替シールド3枚 - ミノル化学工業片面くもり止め加工 HMフェイスシールド ブラック 1セット フレーム1個+替シールド3枚 - ミノル化学工業片面くもり止め加工 HMフェイスシールド ブラック 1セット フレーム1個+替シールド3枚 - ミノル化学工業

片面くもり止め加工
わずか26グラムの超軽量フェイスシールドです。
フリーサイズでお顔の大きい方から小さい方まで使用できます。
頭にかけてもずれにくいので水分補給・食事も可能です。
長時間着用しても疲れにくい設計です。
メガネをかけた上から装着可能です。
くもりにくく前髪やお化粧もくずれません。
フレームとシールドが分離でき、清潔に何度もくりかえし使用できます。
HMフェイスシールド(くもり止め加工なし)、HMアイシールドとフレームを共用できます。
日本製

セット内容フレーム1個+替シールド3枚材質シールド/PET(くもり止め加工)、フレーム/ポリカーボネート寸法(mm)シールド:W330×H190ブラックサイズフリー質量(g)26(フレームにシールド装着時)アズワン品番69-0327-71内容量1セット
関連資料:(1.03MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57332969anfog-FS-B1-3
900
899
989(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする