洗濯用洗剤 KEカラーブリーチ 1箱 3本入

洗濯用洗剤 KEカラーブリーチ 1箱 3本入 - カンエイ産業

優秀な洗浄力と低泡性を有し、尚かつコストパフォーマンスに優れた画期的な液体酸素系漂白剤です。
優秀な洗浄力があり、特に油汚れや泥汚れの強い作業衣に効果的です。
ホテル・医療関係のシーツに適しています。
布地を傷めず洗い上がりがソフトで、手荒れの心配はありません。

使用方法常温、洗浄濃度:0.04~0.08%容量(kg)5×3本アズワン品番69-8787-28性状無色透明液体、イオン性:アニオン・ノニオン繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(3本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57335069-
10,500
10,498
11,548(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする