曜日別特売

羊毛ヌード ウール入り防ダニヌード 寝具 掛布団 アイボリー 150×210cm シングルロング

羊毛ヌード ウール入り防ダニヌード 寝具 掛布団 アイボリー 150×210cm シングルロング - イケヒコ・コーポレーション羊毛ヌード ウール入り防ダニヌード 寝具 掛布団 アイボリー 150×210cm シングルロング - イケヒコ・コーポレーション羊毛ヌード ウール入り防ダニヌード 寝具 掛布団 アイボリー 150×210cm シングルロング - イケヒコ・コーポレーション羊毛ヌード ウール入り防ダニヌード 寝具 掛布団 アイボリー 150×210cm シングルロング - イケヒコ・コーポレーション羊毛ヌード ウール入り防ダニヌード 寝具 掛布団 アイボリー 150×210cm シングルロング - イケヒコ・コーポレーション羊毛ヌード ウール入り防ダニヌード 寝具 掛布団 アイボリー 150×210cm シングルロング - イケヒコ・コーポレーション羊毛ヌード ウール入り防ダニヌード 寝具 掛布団 アイボリー 150×210cm シングルロング - イケヒコ・コーポレーション羊毛ヌード ウール入り防ダニヌード 寝具 掛布団 アイボリー 150×210cm シングルロング - イケヒコ・コーポレーション

防ダニ機能付きのウール入りヌード掛布団です。
側生地には防ダニ加工を施しているため、ダニや埃の侵入を防ぎます。
保温性・吸湿性を兼ね備えた羊毛を30%使用しています。
羊毛入りのため、冬は暖かく、夏は汗や湿気を吸湿するので、さらっと快適にお眠りいただけます。
メーカー独自の特殊なキルト構造だから、身体とお布団の間に隙間ができにくく、熱が逃げにくいです。
国内綿入れ加工を行っています。

寸法(cm)150×210アズワン品番60-0545-29素材表地=ポリエステル100%中材=ポリエステル70%+羊毛30%裏地=ポリエステル100%内容量1枚
3月22日より値下げいたしました。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
573336691202910143502
12,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする