次亜塩素酸水専用超音波噴霧器 スターターセット

次亜塩素酸水専用超音波噴霧器 スターターセット - プーキービケン次亜塩素酸水専用超音波噴霧器 スターターセット - プーキービケン次亜塩素酸水専用超音波噴霧器 スターターセット - プーキービケン次亜塩素酸水専用超音波噴霧器 スターターセット - プーキービケン次亜塩素酸水専用超音波噴霧器 スターターセット - プーキービケン次亜塩素酸水専用超音波噴霧器 スターターセット - プーキービケン次亜塩素酸水専用超音波噴霧器 スターターセット - プーキービケン次亜塩素酸水専用超音波噴霧器 スターターセット - プーキービケン

次亜塩素酸水と専用噴霧器等のお得なセットです
「プーキープロケア」高純度高品質の原料を用いて特殊技術で製造した弱酸性次亜塩素酸水溶液です。
除菌消臭後は分解され有害残留物が残らないので人・ペット・環境に優しい除菌消臭剤です。
「プーキープロミスト」次亜塩素酸水の微細なミストを拡散させることで空間内の固体表面に付着した細菌やウイルスに作用し、衛生的な空間にします。
劣化腐食に強い部品素材や紫外線を軽減する遮光性タンクを採用する等、次亜塩素酸水溶液に適した噴霧器です。
タンクは便利な希釈目盛り付きのため、次亜塩素酸水を噴霧に適切な濃度に調整できます。

電源(V)AC100 50/60Hz主成分「プーキープロケア」次亜塩素酸液性pH5.8~6.2(弱酸性)適合床面積30畳(約54m2)まで保証期間ご購入後1年製造方法2液混合(混和)方式濃度(ppm)塩素:200主原料水、次亜塩素酸ナトリウム、希塩酸(pH調整剤)内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タンク容量(L)
サイズ(mm)
アズワン品番
噴霧量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57335796PK-602(S)スターターセット1.373.5Φ215×29568-5548-40最大:360/h±10%
24,100
24,098
26,508(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57335805PK-603A(S)スターターセット1.695220×180×33868-5548-39最大:360/h±10%
25,900
25,898
28,488(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57335821PK-605Sスターターセット1.655.6257×189×40068-5548-38最大:300/h±10%
27,700
27,698
30,468(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57335839PK-604EX(S)スターターセット1.765.8275×192×40068-5548-37最大:300/h±10%
31,300
31,298
34,428(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする