曜日別特売

目元にフィットするコンパクト美顔器「アイケア」 パステルピンク

目元にフィットするコンパクト美顔器「アイケア」 パステルピンク - ナガオカトレーディング目元にフィットするコンパクト美顔器「アイケア」 パステルピンク - ナガオカトレーディング目元にフィットするコンパクト美顔器「アイケア」 パステルピンク - ナガオカトレーディング

どこへでも持ち運べる軽量コンパクトな美顔器。
43~47℃の温熱効果で緊張を緩め疲労感を軽減する「ヒートケアモード」、630nmの波長の赤色LEDがコラーゲンを活性化し年齢やたるみにアプローチする「LEDモード」、毎分13,500回のマイクロ磁気振動で美容成分をお肌の内部まで浸透させる超音波振動モードの3つの機能を備え、ハリのあるなめらかで美しい素肌作りをサポートします。
輪郭工学に基づくゆるくカーブするデザインで頬や目元にしっかりフィットします。

付属品充電ケーブル、キャップ、取扱説明書兼保証書材質ABS質量(g)32最大出力(W)3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×36×22入力5V1Aまで周波数13500Hz充電時間2時間動作時間最大40分※2分間使用すると自動オフとなりますモード超音波振動モード・ヒートモード・LEDモード容量(A)3.7(500mA)アズワン品番69-8267-20充電端子Type-C内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57333276LEYEC1000PPK
4,530
4,528
4,981(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする