カウネット
残りが見える除菌ウェットシート本体 50枚入
残りが見えるから、詰め替えの交換時期を逃さずチェック!
ナチュラルなカラーリングとシンプルなデザインでオフィスや自宅に馴染みます。
仕様
本体
成分
水、エタノール、クエン酸、クエン酸Na、乳酸ナトリウム、ソルビン酸カリウム、プロピレングリコール、ポリリジン、りんご抽出物
種別
本体
寸法(mm)
110×110×57(1個)
枚数
50枚
シートサイズ(mm)
150×160
アズワン品番
68-9511-30
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57332908
7396ー3158
¥
550
¥
548
¥
603
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください