空間消臭装置 WHITE

空間消臭装置 WHITE - クズミ電子工業
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

モバイルバッテリーやシガーソケットから電源供給可能(USB-TypeC)
選べる3つのカラーBLUE/WHITE/PINK
安定した効果を発揮するオーニットオゾン発生体を使用
オゾンを利用して空気を浄化する装置で、空気中の悪臭や揮発性有機化合物(VOC)を分解し、清潔な空気を提供します。特にペットの臭いや煙、カビ臭の除去に効果的です。環境中の化学物質や臭気を分解することで、室内の空気質を向上させ、健康的な生活空間を提供します。ただし、使用する際にはオゾン濃度に注意が必要であり、安全な利用方法を守ることが重要です。
電源供給はUSB type-C!
モバイルバッテリーやパソコンからいつでも電源供給可能な空間消臭装置
空間消臭装置『オゾナイザOzon-O』は小規模な空間の消臭に適した空間消臭装置です。
利用シーン:ホテル、飲食店、マイクロバス、タクシー、病院等

WHITE質量(g)(約)115モジュール内蔵:SFG1210-F オーニット社製外形寸法(mm)(約)76×76×77温度範囲(℃)0~40コネクタ形状USB Type-C(給電用)オゾン発生量5mg/h(パワー) / 2mg/h(ノーマル)湿度範囲~95%RH 結露なきこと表示LED動作中/動作モード/故障電源供給DC5Vアズワン品番69-4868-98危険物の類別非危険物内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57333635Ozon-O
12,000
11,980
値下げ
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする