簡易型入浴補助リフト

簡易型入浴補助リフト - ジェイスター簡易型入浴補助リフト - ジェイスター

コンパクトで設置と持ち運びが簡単
座席の高さはリモコン操作で自由に変えられます。
浴槽内に吸盤をしっかり固定するだけで簡単にご使用できます。

質量(kg)10電源充電式バッテリー充電時間1.5時間(往復30回分使用可)アズワン品番69-1217-31リクライニング60~90°座面奥行(cm)50座面高(cm)8~48座幅(cm)40寸法(幅W×奥行D)(cm)31×63内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57333940JC35M3-H
180,000
179,998
197,998(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする