業務用おむつ交換台

業務用おむつ交換台 - ヤマサキ業務用おむつ交換台 - ヤマサキ業務用おむつ交換台 - ヤマサキ業務用おむつ交換台 - ヤマサキ業務用おむつ交換台 - ヤマサキ

保育園や病院・商業施設、サービスエリアなどに長期間安心してご使用いただけます。
手前に向かって両サイドが低くなるデザインなのでおむつ替えの際に邪魔にならず、赤ちゃんにもお母さんにも嬉しい設計です。
寝台の全面は曲線になっていて当たっても痛くありません。
バッグなどの手荷物が置ける収納棚付きで、収納棚の高さは3段階に調節可能です。
寝台はクッション性に優れたウレタンを芯材に使用しています。
表面はビニールレザー張りなので汚れが付きにくくお手入れも簡単。アルコールや次亜塩素酸系の消毒液で消毒が可能。また長期間のご使用で汚れたり破損してしまった場合でも、本体から取り外して寝台部分だけの交換も可能です。
水平ではない場所への設置の際に、高さの調整が可能です。

仕様転落防止用ベルト付、高さ調節用アジャスター付、収納棚付、保証:PL保険加入済材質フレーム/プリント化粧合板、寝台/ビニールレザー PVC(芯材/合板、ウレタン)寸法(mm)620×760×935、寝台:510×760高さ(mm)床(地面)から:約730本体質量(kg)約29アズワン品番68-9522-14内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57333915G-006
135,000
134,998
148,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする