曜日別特売

ワイヤレススピーカー

ワイヤレススピーカー - TOA

高品質のスピーカーを採用した、ダイバシティタイプ、定格出力10 Wのポータブル型ワイヤレススピーカーです。水晶制御PLLシンセサイザー方式の800 MHz帯ダイバシティチューナーを内蔵しています。また、USBポートを装備していますので、パソコンから音楽を流せます。

仕様SN比:70dB以上(定格出力比, IEC-Aカーブ)、スピーカー方式:12cmフルレンジスピーカー 防磁型、出力音圧レベル:89dB(1W, 1m)付属品設定用ドライバー×1質量(kg)3.7寸法175(W)×236.6(H)×208.5(D)mm使用温度範囲(℃)0~+40電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)37(定格出力時)/25(電気用品安全法による)定格出力(W)10入力ワイヤレスマイク:1回路、有線マイク:1回路 -50dB 2kΩ 不平衡 XLR-3-31相当品/ホーンジャック共用型 適合マイクインピーダンス:600Ω、ライン入力:-14dB 2kΩ 不平衡 モノラルホーンジャック/-10dB 2kΩ 不平衡 ステレオミニジャック(ミキシング) USBポート仕上フロントケース:ABS樹脂 ライトグレー(マンセル8.0近似色)/リアケース:ABS樹脂 グレー(マンセル6.0近似色)外部出力‐14dB 10kΩ 不平衡 ホーンジャック周波数特性100Hz~15kHz歪率(%)5以下(定格出力時)受信周波数806, 125~809, 750MHz(B型30波のうち1波選択)別売品番スタンド:ST-16Aアンテナ方式内蔵アンテナ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57338131WA-1801
オープン
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする