曜日別特売

レシプロブレードBIBlue

レシプロブレードBIBlue - マキタレシプロブレードBIBlue - マキタレシプロブレードBIBlue - マキタレシプロブレードBIBlue - マキタレシプロブレードBIBlue - マキタレシプロブレードBIBlue - マキタレシプロブレードBIBlue - マキタレシプロブレードBIBlue - マキタ

過酷な解体作業から各種鋼材の切断に最適。
メーカー従来刃比、切断スピード【ステンレス切断】約15%アップ、【炭素鋼鋼管切断】約5%アップ。
バイメタルブレード・・・折れにくい・焼きつかない・長寿命、刃先に高速工具鋼をレーザー溶接することで熱に強い。
適正傾斜角度、刃物取付け傾斜角を5°または3°に設定、くい付きが良くスピーディーに切断可能。
切断スピードと耐久性向上
3つのピッチ(10&12&14)と3種類の刃を効率よく配置、薄物から厚物まで幅広い切断が可能。(※ BIM72・BIM73・BIM74・BIM75に限る)

用途レシプロソーブレードグリーン購入法適合内容量1パック
関連資料:(1.58MB)
注意
※写真のレシプロソーは別販売品です。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
全長(mm)
品番
タイプ
切断能力(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57336067A-781901.25152A-78190BIM70(5枚入)【プラスチック等】10~75、【木材】10~75
3,400
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
57336076A-782091.25305A-78209BIM71(5枚入)【プラスチック等】10~100、【木材】10~225
5,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
57336085A-782151.25150A-78215BIM72(5枚入)【ステンレス】厚さ4~6 / パイプΦ75以下、【プラスチック等】6~75、【木材】8~75
3,900
2,998
3,298(税込)
当日出荷
57336101A-782211.25200A-78221BIM73(5枚入)【ステンレス】厚さ4~6 / パイプΦ125以下、【プラスチック等】5~100、【木材】8~125
4,400
3,500
3,850(税込)
当日出荷
57336110A-783681.25200A-78368BIM73X50枚入【ステンレス】厚さ4~6 / パイプΦ125以下、【プラスチック等】5~100、【木材】8~125
41,200
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
57336119A-782371.25250A-78237BIM74(5枚入)【ステンレス】厚さ4~6 / パイプΦ175以下、【プラスチック等】5~100、【木材】8~175
5,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
57336128A-783741.25250A-78374BIM74X50枚入【ステンレス】厚さ4~6 / パイプΦ175以下、【プラスチック等】5~100、【木材】8~175
52,200
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
57336137A-782431.25300A-78243BIM75(5枚入)【ステンレス】厚さ4~6 / パイプΦ225以下、【プラスチック等】5~100、【木材】10~225
6,700
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
57336146A-783801.25300A-78380BIM75X50枚入【ステンレス】厚さ4~6 / パイプΦ225以下、【プラスチック等】5~100、【木材】10~225
61,900
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
57336155A-782590.9152A-78259BIM76(5枚入)【ステンレス】厚さ4~6 / パイプΦ75以下、【プラスチック等】6~75、【木材】8~75
3,200
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
57336171A-782650.9225A-78265BIM77(5枚入)【ステンレス】厚さ4~6 / パイプΦ125以下、【プラスチック等】6~100、【木材】8~125
4,200
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
57336180A-782710.9152A-78271BIM78(5枚入)【ステンレス】厚さ3~6 / パイプΦ75以下、【プラスチック等】3~10、【木材】5~75
3,200
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
57336189A-783960.9152A-78396BIM78X50枚入【ステンレス】厚さ3~6 / パイプΦ75以下、【プラスチック等】3~10、【木材】5~75
30,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
57336198A-782870.9225A-78287BIM79(5枚入)【ステンレス】厚さ3~6 / パイプΦ125以下、【プラスチック等】3~10、【木材】5~100
4,200
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
57336207A-784050.9225A-78405BIM79X50枚入【ステンレス】厚さ3~6 / パイプΦ125以下、【プラスチック等】3~10、【木材】5~100
39,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
57336216A-782930.9152A-78293BIM80(5枚入)【ステンレス】厚さ1.5~4.5 / Φ75以下、【プラスチック等】1.5~10
3,200
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
57336225A-783020.9225A-78302BIM81(5枚入)【ステンレス】厚さ1.5~4.5 / 125以下、【プラスチック等】1.5~10
4,200
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
57336241A-784110.9225A-78411BIM81X50枚入【ステンレス】厚さ1.5~4.5 / 125以下、【プラスチック等】1.5~10
39,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
57336250A-783181.1305A-78318BIM82(5枚入)【ステンレス】厚さ1.5~4.5 / Φ225以下、【プラスチック等】1.5~10
5,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
57336259A-783240.9152A-78324BIM83(5枚入)【ステンレス】厚さ~3 / Φ75以下、【プラスチック等】10以下
3,200
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
57336268A-783300.9225A-78330BIM84(5枚入)【ステンレス】厚さ~3 / Φ125以下、【プラスチック等】10以下
4,200
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする