マキタ
ロングハンドルアタッチメント(せん定ハサミ用)
ラクな姿勢で快適切断。足腰の負担を軽減。4段階の角度と前後位置の調整可能。工具レスで取付け可能。
全長(mm)
1162【UP180装着時】
1157【UP100装着時】
用途
UP180DZK/UP100DSAX/UP100DZ専用
仕様
連動方式:機械式
付属品
ブレードカバー
質量(kg)
1.1
グリーン購入法
適合
内容量
1個
関連資料:
(2.15MB)
注意
※写真の充電式せん定ハサミ・バッテリ・バッテリアダプタは別販売品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57336049
A-79837
¥
14,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください