曜日別特売

補助タンク19L(一般圧用)

補助タンク19L(一般圧用) - マキタ補助タンク19L(一般圧用) - マキタ補助タンク19L(一般圧用) - マキタ

エア容量の増設にエアコンプレッサ(一般圧)に接続し、効率よくエアを供給。
各種吹付け作業、一般圧釘打作業に。

用途
マキタエアコンプレッサ全機種に接続可能。
(AC500XLH/XGH/AC462XLH/HGH/XSH除く)
最高圧力(MPa[kgf/cm2])(タンク内)0.97[9.9]質量(kg)8.1タンク容量(L)19寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)296×410×366空気取出口2空気取入口1グリーン購入法適合内容量1個
関連資料:(0.97MB)
注意
※一般圧取出口に接続して使用してください。
※ エアコンプレッサへ接続するには一般圧ホースが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タンク容量(L)
最高圧力(MPa[kgf/cm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57336338A-7368919(タンク内)0.97[9.9]
40,500
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする