アース製薬
ネズミのみはり番
あらゆる潜伏場所からネズミを追い出す!ネコのニオイ、天然ハーブなどネズミが嫌がる成分を配合。気になるすき間に使える手軽な1プッシュタイプです。
香り
・ネコのニオイ
・琉球ハーブ(月桃)の香り
・天然ハーブ(ハッカ)の香り
成分
【有効成分】天然ハッカ油、香料(月桃、ネコのニオイ)
種別
スプレー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
125×210×45
FSC認証
認定
FSC認証番号
ミックス・C081641
内容量
1個(65mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57342087
4901080318015
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください