使用方法●お風呂のお湯200Lに本品1錠を入れ、溶かしきってから入浴してください。
●発泡中、まれに咳き込む場合があります。その際は換気をしてください。
●炭酸ガスは泡が消えてもお湯に溶け込んでいるので、効果は長続きします。
●溶かしてから2時間以内の入浴がより効果的です。
●袋を開封した後はすぐに使用してください。
●赤ちゃんと一緒に入浴する時も使えます。
●パッチテスト済み。(全ての方に刺激が起きないわけではありません。)
湯の色・うっとりアップルティーの香り:シャイニーコーラルの湯色(色付き透明の湯)6錠
・晴れやかマスカットティーの香り:リフレッシュグリーンの湯色(色付き透明の湯)6錠
成分【有効成分】炭酸水素Na、炭酸Na、乾燥硫酸Na【その他の成分】コハク酸、フマル酸、デキストリン、PEG6000、ヒアルロン酸Na-2、シア脂、水解コラーゲン末、ステアロイルフィトスフィンゴシン(セラミド)、カッコンエキス、ショウキョウエキス、ローヤルゼリーエキス、PVP、軽質無水ケイ酸、無水ケイ酸、ステアリン酸Mg、流動パラフィン、BG、天然ビタミンE、エタノール、香料、(+/-)青1、黄4、黄5、黄202(1)、赤102容量12錠入(2種類×6錠)区分医薬部外品品名バスアースVHS-6(アップルティーの香り)、バスアースVHS-6(マスカットティーの香り)シリーズ温泡寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×107×48香りうっとりアップルティーの香り6錠・晴れやかマスカットティーの香り6錠効能疲労回復、あせも、しっしん、にきび、ひび、あかぎれ、しもやけ、荒れ性、うちみ、くじき、肩のこり、神経痛、リウマチ、腰痛、冷え症、痔、産前産後の冷え症医薬品医療機器等法医薬部外品FSC認証番号ミックス・C081641内容量1箱(12錠)