こだわりの香りが泡とともに広がる、香り弾ける本格炭酸湯。アロマキープ処方の4種の梅の香りを詰合せました。
使用方法●お風呂のお湯200Lに本品1錠を入れ、溶かしきってから入浴してください。
●発泡中、まれに咳き込む場合があります。その際は換気をしてください。
●炭酸ガスは泡が消えてもお湯に溶け込んでいるので、効果は長続きします。
●溶かしてから2時間以内の入浴がより効果的です。
●袋を開封した後はすぐに使用してください。
●赤ちゃんと一緒に入浴する時も使えます。
●アレルギーテスト済み。(全ての方にアレルギーが起きないわけではありません。)
湯の色・華やかな白花梅の香り:ウォームイエローの湯色(色付き透明)5錠
・甘酸っぱい杏花梅の香り:ウォームオレンジの湯色(色付き透明)5錠
・さわやかな青花梅の香り:ライトグリーンの湯色(色付き透明)5錠
・気品高い紅花梅の香り:マイルドレッドの湯色(色付き透明)5錠
成分【有効成分】炭酸水素Na、炭酸Na、乾燥硫酸Na【その他の成分】コハク酸、フマル酸、デキストリン、PEG6000、カッコンエキス、ショウキョウエキス(生姜エキス)、PVP、軽質無水ケイ酸、無水ケイ酸、ステアリン酸Mg、流動パラフィン、BG、エタノール、香料、(+/-)黄4、黄5、黄202(1)、赤102、青1容量20錠入(4種類×5錠)区分医薬部外品品名バスアースVHS-5シリーズ温泡寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×107×75香り華やかな白花梅の香り5錠・甘酸っぱい杏花梅の香り5錠・さわやかな青花梅の香り5錠・気品高い紅花梅の香り5錠効能疲労回復、あせも、しっしん、にきび、ひび、あかぎれ、しもやけ、荒れ性、うちみ、くじき、肩のこり、神経痛、リウマチ、腰痛、冷え症、痔、産前産後の冷え症使用量お風呂のお湯200Lに本品1錠を入れ、溶かしきってから入浴してください。医薬品医療機器等法医薬部外品FSC認証番号ミックス・C009084内容量1箱(20錠)