バスロマン ホットヴィヒタの香り

バスロマン ホットヴィヒタの香り - アース製薬バスロマン ホットヴィヒタの香り - アース製薬バスロマン ホットヴィヒタの香り - アース製薬バスロマン ホットヴィヒタの香り - アース製薬バスロマン ホットヴィヒタの香り - アース製薬バスロマン ホットヴィヒタの香り - アース製薬バスロマン ホットヴィヒタの香り - アース製薬

使い続けてメラメラ燃える、発汗欲。汗をかきたいときはこれ!5種の植物エッセンス(保湿成分)配合。ホットヴィヒタの香り・メラメラオレンジの湯色(色付き透明)

使用方法
●お風呂のお湯(200L)に20gから30gの割合でよくかき混ぜながら、溶かしてください。キャップで計量できます。(20g:目盛線1杯/30g:目盛線1.5杯)
●キャップの角(すみ)からお開けください。(4ヵ所いずれからでも可能です。)
成分【有効成分】乾燥硫酸Na【その他の成分】ショウキョウエキス(生姜エキス)、トウガラシエキス、オランダカラシエキス、カモミラエキス-1、パパイン、無水ケイ酸、グリシン、乾燥硫酸Na、塩化Na、エタノール、BG、香料、黄5、赤102容量600g区分医薬部外品品名ヒートバスロマン-2シリーズバスロマン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×156×70香りホットヴィヒタの香り効能疲労回復、冷え症、肩のこり、腰痛、あせも、しっしん、にきび、荒れ性、ひび、しもやけ、あかぎれ、うちみ、くじき、神経痛、リウマチ、痔、産前産後の冷え症使用量お風呂のお湯(200L)に20gから30gの割合でよくかき混ぜながら、溶かしてください。キャップで計量できます。(20g:目盛線1杯/30g:目盛線1.5杯)湯の色メラメラオレンジの湯色(色付き透明)医薬品医療機器等法医薬部外品FSC認証番号ミックス・C081641内容量1個(600g)
注意
※本品と他の入浴剤は併用しない。
※入浴以外の用途には使わない。
※皮膚あるいは体質に異常がある場合は、医師に相談の上使用する。
※使用中や使用後、皮膚に発疹、発赤、かゆみ、刺激感等の異常が現れた場合、使用を中止し医師に相談する。
※本品は食べられない。万一大量に飲み込んだ時は、水を飲ませる等の処置を行う。
※浴槽・風呂釜をいためるイオウは入っていない。
※浴槽の汚れは早めに浴室用洗剤で落とす。時間がたつと落ちにくくなり、本品の色素が付着して色が付くこともある。
【残り湯について】
※残り湯は洗濯にも使えるが、すすぎは清水(水道水)を使う。ただし、以下の場合は使わない。(柔軟仕上げ剤との併用、おろしたての衣類、つけおき、おしゃれ着用洗剤での洗濯)
※残り湯を植物の水やりに使用しない。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
573420084901080312815
オープン
669
736(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする