曜日別特売

バスロマン ミルキーホリック

バスロマン ミルキーホリック - アース製薬バスロマン ミルキーホリック - アース製薬バスロマン ミルキーホリック - アース製薬バスロマン ミルキーホリック - アース製薬バスロマン ミルキーホリック - アース製薬バスロマン ミルキーホリック - アース製薬バスロマン ミルキーホリック - アース製薬

milkyHOLIC(ミルキーホリック)今日はミルクの沼に思いっきり浸かっちゃおう!ほどける、うっとりタイム。

使用方法
●お風呂のお湯(200L)に20gから30gの割合でよくかき混ぜながら、溶かしてください。キャップで計量できます。(20g:目盛線1杯/30g:目盛線1.5杯)
●キャップの角(すみ)からお開けください。(4ヵ所いずれからでも可能です。)
容量600g区分浴用化粧料シリーズバスロマン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×156×70使用量お風呂のお湯(200L)に20gから30gの割合でよくかき混ぜながら、溶かしてください。キャップで計量できます。(20g:目盛線1杯/30g:目盛線1.5杯)FSC認証番号ミックス・C081641内容量1個(600g)
注意
※配合成分により、浴槽や洗い場では滑りやすくなるので、十分注意する。
※本品は食べられません
※本品と他の入浴剤は併用しない。
※入浴以外の用途には使わない。
※皮膚あるいは体質に異常がある場合は、医師に相談の上使用する。
※使用中や使用後、皮膚に発疹、発赤、かゆみ、刺激感等の異常が現れた場合、使用を中止し医師に相談する。
※使用中にじんましん、息苦しさ等の異常が現れた場合には直ちに使用を中止し、医師に相談する。特にアレルギー体質の人や、薬等で発疹等の過敏症状を経験したことがある人は、十分注意して使用する。
※本品は食べられない。万一大量に飲み込んだ時は、水を飲ませる等の処置を行う。
【浴槽・給湯器について】
※浴槽・風呂釜をいためるイオウは入っていない。
※残り湯を長く浴槽に入れておくと底や浴槽のまわりが白くなることがあるが、すすぎ洗いをするときれいになる。
※使用後は、風呂釜内部や循環口のフィルター等が白く汚れることがあるので、よく水洗いする。(風呂釜や配管の汚れににごり成分がつき、追いだき時に出ることがある。)
※全自動給湯器・24時間風呂の場合、機種によっては使用できない場合があるので、機種の説明書を確認の上、使用する。
【残り湯について】
※残り湯は洗濯にも使えるが、すすぎは清水(水道水)を使う。ただし、以下の場合は使わない。(柔軟仕上げ剤との併用、おろしたての衣類、つけおき、おしゃれ着用洗剤での洗濯)
※残り湯を植物の水やりに使わない。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
品名
香り
湯の色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
573420174901080312914ミルキーホリックBハニー×ピオニーの香りクリーミーイエローの湯色(にごり)
オープン
669
736(税込)
8日以内出荷
573420264901080313416ミルキーホリックAフィグ×バニラの香りクリーミーホワイトの湯色(にごり)
オープン
669
736(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする