温泡 グリーンティーセレクト

温泡 グリーンティーセレクト - アース製薬温泡 グリーンティーセレクト - アース製薬温泡 グリーンティーセレクト - アース製薬温泡 グリーンティーセレクト - アース製薬温泡 グリーンティーセレクト - アース製薬温泡 グリーンティーセレクト - アース製薬温泡 グリーンティーセレクト - アース製薬

ココロ和やかグリーンティーをセレクトした発泡入浴剤

使用方法
●お風呂のお湯200Lに本品1錠を入れ、溶かしきってから入浴してください。
●発泡中、まれに咳き込む場合があります。その際は換気をしてください。
●炭酸ガスは泡が消えてもお湯に溶け込んでいるので、効果は長続きします。
●溶かしてから2時間以内の入浴がより効果的です。
●袋を開封した後はすぐに使用してください。
●赤ちゃんと一緒に入浴する時も使えます。
●パッチテスト済み。(全ての方に刺激が起きないわけではありません。)
成分【有効成分】炭酸水素Na、炭酸Na、乾燥硫酸Na【その他の成分】コハク酸、フマル酸、デキストリン、PEG6000、ヒアルロン酸Na-2、シア脂、水解コラーゲン末、ステアロイルフィトスフィンゴシン(セラミド)、カッコンエキス、ショウキョウエキス、ローヤルゼリーエキス、PVP、軽質無水ケイ酸、無水ケイ酸、ステアリン酸Mg、流動パラフィン、BG、天然ビタミンE、エタノール、香料、(+/-)青1、黄4、赤102、赤227容量12錠入(2種類×6錠)区分医薬部外品品名バスアースVHS-6(抹茶の香り)、バスアースVHS-6(ほうじ茶の香り)シリーズ温泡寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×107×48香りまったり抹茶の香り6錠・ほっこりほうじ茶の香り6錠効能疲労回復、あせも、しっしん、にきび、ひび、あかぎれ、しもやけ、荒れ性、うちみ、くじき、肩のこり、神経痛、リウマチ、腰痛、冷え症、痔、産前産後の冷え症使用量お風呂のお湯200Lに本品1錠を入れ、溶かしきってから入浴してください。湯の色ナチュラルグリーンの湯色(色付き透明の湯)6錠・ナチュラルベージュの湯色(色付き透明の湯)6錠医薬品医療機器等法医薬部外品FSC認証番号ミックス・C081641内容量1箱(12錠)
注意
※本品は食べられません
※本品と他の入浴剤は併用しない。
※入浴以外の用途には使用しない。
※子供や第三者の監督が必要な方の手の届く所に置かない。
※高温多湿の所に置かない。
【身体について】
※皮膚あるいは体質に異常がある場合は、医師に相談の上使用する。
※使用中や使用後、皮膚に発疹、発赤、かゆみ、刺激感等の異常が現れた場合、使用を中止し医師に相談する。
※万一大量に飲み込んだ時は、水を飲ませる等の処置を行う。
【浴槽について】
※浴槽・風呂釜をいためるイオウは入っていない。
※浴槽の汚れは早めに浴室用洗剤で落とす。時間がたつと落ちにくくなり、本品の色素が付着して色が付くこともある。
※天然大理石浴槽には使わない。
【残り湯について】
※残り湯は洗濯にも使えるが、すすぎは清水(水道水)を使う。ただし、以下の場合は使わない。(柔軟仕上げ剤との併用、おろしたての衣類、つけおき、おしゃれ着用洗剤での洗濯)
※残り湯を植物の水やりに使わない。
※残り湯には無機塩が多く含まれていますので、植物への水やりに使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
573420354901080246011
オープン
459
505(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする