あわっぴー

あわっぴー - アース製薬あわっぴー - アース製薬あわっぴー - アース製薬あわっぴー - アース製薬あわっぴー - アース製薬あわっぴー - アース製薬あわっぴー - アース製薬

親子で一緒に、子供とお風呂で楽しく遊べる入浴泡。

使用方法
※よく振ってからお使いください。
(1)缶をフリフリ、缶を下に向け泡をだす
(2)湯面にお絵かき&手にとって形をコネコネ
(3)お湯に浮かべて香りが広がる
●寒冷時泡が出にくい場合は、ぬるま湯に数分浸しよく振ってから使用する。
【使用量の目安】5cm大の泡ボール5個から10個分を目安に使ってね!
成分水、LPG、BG、ステアリン酸、TEA、PEG-60水添ヒマシ油、ジメチコン、コカミドDEA、ミリスチン酸、セタノール、グリセリン、ゼラチン、セルロースガム、メチルパラベン、プロピルパラベン、ホホバ種子油、シア脂油、香料容量160mLシリーズ温泡kids寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×179×50香りミルクの香り使用量5cm大の泡ボール5個から10個分を目安に使ってね!内容量1本(160mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
573420694901080245717
オープン
599
659(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする