曜日別特売

自動で出てくるモンダミン

自動で出てくるモンダミン - アース製薬自動で出てくるモンダミン - アース製薬自動で出てくるモンダミン - アース製薬自動で出てくるモンダミン - アース製薬自動で出てくるモンダミン - アース製薬自動で出てくるモンダミン - アース製薬自動で出てくるモンダミン - アース製薬

かざすだけで簡単&衛生的!1回分のモンダミンプレミアムケアが自動で出てくる便利なディスペンサー。コンパクトサイズなので洗面台にもすっきり置けます。

使用方法
※使用説明書をよく読み、正しくお使いください。
【本品に付属のボトルの他、以下のモンダミンでお使いいただけます】
プレミアムケアゴールドミント、プレミアムケアホワイトミント、プレミアムケアシトラスミント、プレミアムケアブラックミント、クリアミント、マイルドミント、スパイシーミント、その他のモンダミン、1080mL、1260mL
・380mL、700mLなど従来のモンダミンボトルでも使用できます。
【※必ずご確認ください】下記のボトルでは使用できません。
250mL以下のサイズ、モンダミンKid's250mL・600mL、モンダミンJr.600mL
【自動ディスペンサーの使用方法】
(1)本体底部にある電池カバーのつまみを押しながら開けてください。
(2)+-の向きに注意して、単3アルカリ電池をセットし、再び電池カバーをセットしてください。
(3)モンダミンボトルのキャップを開け、専用キャップに付け替え、しっかりと締めてください。
(4)ボトルを器具本体にセットし、カチッと音がするまでしっかり奥に押し込んでください。
(5)ご使用になる場所に器具本体を置き、スイッチを「20mL」に切り替えてください。※お好みに応じて「10mL」に設定することもできます。
※赤い動作確認ランプが6回点滅します。使い始める際は点滅が終わってからコップをかざしてください。
(6)ノズルの下にコップをかざすと、1回分(20mL設定の場合は10mLずつ2回)が出ます。お口に含んで20秒から30秒程すすいでから吐き出してください。
※使い始めの1回目は洗口液が出ません。洗口液が出てくるまで数回コップをかざしてください。
【※20mLに設定した場合】10mLずつ、2回に分かれて出てきます。動作終了まで手をかざしてください。
【※ご注意】専用キャップは絶対に捨てないでください。※捨てた場合、器具が使用できなくなります。
●日光や明るい照明が直接器具にあたる場所では、センサーに誤作動が生じる場合があります。
【洗口液の使用方法】
●毎日の歯みがきに加え、適量約20mLを口に含み、20秒から30秒程すすいでから吐き出す。(使用後のすすぎは不要)
成分●湿潤剤:濃グリセリン●溶剤:エタノール●香味剤:香料(ゴールドミントタイプ)、キシリトール、スクラロース●pH調整剤:炭酸水素Na、水酸化Na●可溶剤:POEセチルエーテル●保存剤:フェノキシエタノール、パラベン●薬用成分:セチルピリジニウム塩化物水和物、トラネキサム酸、グリチルリチン酸ジカリウム●歯のコーティング剤:白色セラック●洗浄剤:アルキルカルボキシメチルヒドロキシエチルイミダゾリニウムベタイン、EDTA-2Na●着色剤:黄4セット内容自動ディスペンサー(器具本体)、専用キャップ、専用コップ、専用フック、単3アルカリ電池計4本、使用上の注意ステッカー、使用説明書、洗口液(プレミアムケアゴールドミント860mLボトル)区分医薬部外品・洗口液品名薬用モンダミンD-4シリーズモンダミン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)216×188×123効能むし歯の発生及び進行の予防、歯肉炎予防、出血予防、歯垢付着予防、口臭予防、口中浄化、口中爽快香味【洗口液】ゴールドミント味医薬品医療機器等法医薬部外品内容量1セット(860mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
573421214901080314918
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする