曜日別特売

モンダミン プレミアムケア シトラスミント

モンダミン プレミアムケア シトラスミント - アース製薬モンダミン プレミアムケア シトラスミント - アース製薬

オールインワンで口内環境まるごと徹底ケアする洗口液

成分●湿潤剤:濃グリセリン●溶剤:PG●可溶剤:POE硬化ヒマシ油●香味剤:香料(シトラスミントタイプ)、キシリトール、スクラロース、サッカリンNa●洗浄剤:POEセチルエーテル、EDTA-2Na●薬用成分:セチルピリジニウム塩化物水和物、トラネキサム酸、グリチルリチン酸ジカリウム●pH調整剤:リン酸1Na、リン酸2Na●保存剤:パラベン種別ボトル品名薬用モンダミンX-12N(C)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×232×74香味シトラスミント味医薬品医療機器等法医薬部外品効果むし歯の発生及び進行の予防、歯肉炎予防、出血予防、歯垢付着予防、口臭予防、口中浄化、口中爽快内容量1本(1000mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
573418774901080311917
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする