モンダミン プレミアムケア ホワイトミント

モンダミン プレミアムケア ホワイトミント - アース製薬モンダミン プレミアムケア ホワイトミント - アース製薬モンダミン プレミアムケア ホワイトミント - アース製薬モンダミン プレミアムケア ホワイトミント - アース製薬モンダミン プレミアムケア ホワイトミント - アース製薬モンダミン プレミアムケア ホワイトミント - アース製薬モンダミン プレミアムケア ホワイトミント - アース製薬モンダミン プレミアムケア ホワイトミント - アース製薬
(1件のレビュー)

オールインワンで口内環境まるごと徹底ケアする洗口液

成分●湿潤剤:濃グリセリン●溶剤:PG●可溶剤:POE硬化ヒマシ油●香味剤:香料(ホワイトミントタイプ)、キシリトール、スクラロース、サッカリンNa●洗浄剤:POEセチルエーテル、EDTA-2Na●薬用成分:セチルピリジニウム塩化物水和物、トラネキサム酸、グリチルリチン酸ジカリウム●pH調整剤:リン酸1Na、リン酸2Na●保存剤:パラベン区分医薬部外品・洗口液品名薬用モンダミンX-12Nシリーズモンダミン香味ホワイトミント味医薬品医療機器等法医薬部外品
注意
※内服液ではないので飲まない。
※直射日光を避け、乳幼児の手の届かない所に保管する。
※口中の異常、発疹、かゆみ等の症状が現れた場合は使用を中止し、医師に相談する。
※時間とともに液色が変化する場合があるが、品質には問題ない。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
効能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5734188649010802505131本(600mL)600mL91×211×60むし歯の発生及び進行の予防、歯肉炎予防、出血予防、歯垢付着予防、口臭予防、口中浄化、口中爽快
オープン
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
5734189549010802506121本(1000mL)1000mL105×232×74むし歯の発生及び進行の予防、歯肉炎予防、出血予防、歯垢付着予防、口臭予防、口中浄化、口中爽快
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
5734191149010803150141本(950mL)950mL184×252×88口臭予防、むし歯の発生及び進行の予防、出血予防、歯肉炎予防、歯垢付着予防、口中浄化、口中爽快
オープン
829
912(税込)
当日出荷
メーカー直送
5734192049010802467141本(1700mL)1700mL225×265×124口臭予防、むし歯の発生及び進行の予防、出血予防、歯肉炎予防、歯垢付着予防、口中浄化、口中爽快
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
5734192949010803117191セット(1000mL×2本)1000mL×2本155×351×110むし歯の発生及び進行の予防、歯肉炎予防、出血予防、歯垢付着予防、口臭予防、口中浄化、口中爽快
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
5734210549010803199131本(1260mL)1260mL117×235×82むし歯の発生及び進行の予防、歯肉炎予防、出血予防、歯垢付着予防、口臭予防、口中浄化、口中爽快
オープン
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-06
用途: 作業前のうがい
株式会社スターマイクロ

うがい薬としてミント味のさわやかさがあり良かった
今後共に使用したいと考えています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする