モンダミン プレミアムケア ブラックミント

モンダミン プレミアムケア ブラックミント - アース製薬モンダミン プレミアムケア ブラックミント - アース製薬モンダミン プレミアムケア ブラックミント - アース製薬モンダミン プレミアムケア ブラックミント - アース製薬モンダミン プレミアムケア ブラックミント - アース製薬モンダミン プレミアムケア ブラックミント - アース製薬モンダミン プレミアムケア ブラックミント - アース製薬モンダミン プレミアムケア ブラックミント - アース製薬

オールインワンで口内環境まるごと徹底ケアする洗口液

成分●溶剤:エタノール●香味剤:香料(ブラックミントタイプ)、キシリトール、サッカリンNa、スクラロース●可溶剤:POE硬化ヒマシ油、POEセチルエーテル●湿潤剤:濃グリセリン●pH調整剤:炭酸水素Na、水酸化Na●保存剤:フェノキシエタノール、パラベン●薬用成分:セチルピリジニウム塩化物水和物、トラネキサム酸、グリチルリチン酸ジカリウム●歯のコーティング剤:白色セラック●洗浄剤:アルキルカルボキシメチルヒドロキシエチルイミダゾリニウムベタイン、EDTA-2Na●着色剤:黄4使用方法●毎日の歯みがきに加え、適量約20mL(キャップ半分の線)を口に含み、20秒から30秒程すすいでから吐き出す。(使用後のすすぎは不要)区分医薬部外品・洗口液品名薬用モンダミンD-4Sシリーズモンダミン効能むし歯の発生及び進行の予防、歯肉炎予防、出血予防、歯垢付着予防、口臭予防、口中浄化、口中爽快香味ブラックミント味医薬品医療機器等法医薬部外品
注意
※内服液ではないので飲まない。
※直射日光を避け、乳幼児の手の届かない所に保管する。
※口中の異常、発疹、かゆみ等の症状が現れた場合は使用を中止し、医師に相談する。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5734193849010803121121本(1000mL)1000mL105×232×74
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
5734194749010803122111セット(1000mL×2本)1000mL×2本155×351×110
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする