モンダミン マイルドミント

モンダミン マイルドミント - アース製薬モンダミン マイルドミント - アース製薬モンダミン マイルドミント - アース製薬モンダミン マイルドミント - アース製薬モンダミン マイルドミント - アース製薬モンダミン マイルドミント - アース製薬モンダミン マイルドミント - アース製薬モンダミン マイルドミント - アース製薬

透明感のある息が続く、お口美活のための洗口液。

成分●溶剤:水●湿潤剤:グリセリン●溶剤:PG●矯味剤:キシリトール、グリチルリチン酸2K、サッカリンNa●洗浄補助剤:ステアレス-20、三リン酸5Na●洗浄剤:セテス-25●pH調整剤:リン酸Na、リン酸2Na●保存剤:フェノキシエタノール、メチルパラベン、セチルピリジニウムクロリド●香料(マイルドミントタイプ)●着色剤:黄4、緑201使用方法●毎日の歯みがきに加え、適量約20mL(キャップ半分の線)を口に含み、20秒から30秒程すすいでから吐き出す。(使用後のすすぎは不要)区分化粧品・洗口液品名モンダミンTW3Nシリーズモンダミン香味マイルドミント味
注意
※内服液ではないので飲まない。
※直射日光を避け、乳幼児の手の届かない所に保管する。
※口中の異常、発疹、かゆみ等の症状が現れた場合は使用を中止し、医師に相談する。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5734178949010802477111本(1000mL)1000mL105×232×74
オープン
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
5734179849010802478101セット(1000mL×2本)1000mL×2本155×351×110
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
5734178049010802476121本(600mL)600mL91×211×60
オープン
559
615(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする