アース製薬
モンダミン
モンダミン スパイシーミント
透明感のある息が続く、お口美活のための洗口液。
成分
●溶剤:水、エタノール●湿潤剤:グリセリン●可溶化剤:PEG-60水添ヒマシ油●洗浄補助剤:PEG-8●香料(スパイシーミントタイプ)●pH調整剤:リン酸2Na、リン酸Na●洗浄剤:セテス-25●矯味剤:キシリトール、サッカリンNa●保存剤:プロピルパラベン●基剤:銅クロロフィリンNa●着色剤:青1
区分
化粧品・洗口液
品名
モンダミンSMX5
シリーズ
モンダミン
香味
スパイシーミント味
注意
※内服液ではないので飲まない。
※直射日光を避け、乳幼児の手の届かない所に保管する。
※口中の異常、発疹、かゆみ等の症状が現れた場合は使用を中止し、医師に相談する。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
使用方法
容量
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57341746
4901080247919
1本(100mL)
●毎日の歯みがきに加え、適量約20mL(キャップ1杯は約7mL)を口に含み、20秒から30秒程すすいでから吐き出す。(使用後のすすぎは不要)
100mL
46×121×35
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57341755
4901080248015
1本(1000mL)
●毎日の歯みがきに加え、適量約20mL(キャップ半分の線)を口に含み、20秒から30秒程すすいでから吐き出す。(使用後のすすぎは不要)
1000mL
105×232×74
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57341771
4901080248114
1セット(1000mL×2本)
●毎日の歯みがきに加え、適量約20mL(キャップ半分の線)を口に含み、20秒から30秒程すすいでから吐き出す。(使用後のすすぎは不要)
1000mL×2本
155×351×110
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください