アース製薬
モンダミン
モンダミン プレミアムケア ゴールドミント
オールインワンで口内環境まるごと徹底ケアする洗口液
成分
●湿潤剤:濃グリセリン●溶剤:エタノール●香味剤:香料(ゴールドミントタイプ)、キシリトール、スクラロース●pH調整剤:炭酸水素Na、水酸化Na●可溶剤:POEセチルエーテル●保存剤:フェノキシエタノール、パラベン●薬用成分:セチルピリジニウム塩化物水和物、トラネキサム酸、グリチルリチン酸ジカリウム●歯のコーティング剤:白色セラック●洗浄剤:アルキルカルボキシメチルヒドロキシエチルイミダゾリニウムベタイン、EDTA-2Na●着色剤:黄4
区分
医薬部外品・洗口液
品名
薬用モンダミンD-4
シリーズ
モンダミン
香味
ゴールドミント味
医薬品医療機器等法
医薬部外品
注意
※内服液ではないので飲まない。
※直射日光を避け、乳幼児の手の届かない所に保管する。
※口中の異常、発疹、かゆみ等の症状が現れた場合は使用を中止し、医師に相談する。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
効能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57341825
4901080248411
1本(600mL)
600mL
91×211×60
むし歯の発生及び進行の予防、歯肉炎予防、出血予防、歯垢付着予防、口臭予防、口中浄化、口中爽快
オープン
¥
698
¥
768
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57341841
4901080248619
1本(1000mL)
1000mL
105×232×74
むし歯の発生及び進行の予防、歯肉炎予防、出血予防、歯垢付着予防、口臭予防、口中浄化、口中爽快
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57341859
4901080246912
1本(1700mL)
1700mL
225×265×124
口臭予防、むし歯の発生及び進行の予防、出血予防、歯肉炎予防、歯垢付着予防、口中浄化、口中爽快
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57341868
4901080248718
1セット(1000mL×2本)
1000mL×2本
155×351×110
むし歯の発生及び進行の予防、歯肉炎予防、出血予防、歯垢付着予防、口臭予防、口中浄化、口中爽快
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57342096
4901080319814
1本(1260mL)
1260mL
117×235×82
むし歯の発生及び進行の予防、歯肉炎予防、出血予防、歯垢付着予防、口臭予防、口中浄化、口中爽快
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
57341816
4901080248213
1本(100mL)
100mL
46×121×35
むし歯の発生及び進行の予防、歯肉炎予防、出血予防、歯垢付着予防、口臭予防、口中浄化、口中爽快
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
57341850
4901080314512
1本(950mL)
950mL
184×252×88
口臭予防、むし歯の発生及び進行の予防、出血予防、歯肉炎予防、歯垢付着予防、口中浄化、口中爽快
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください