モンダミン ナイトクリア

モンダミン ナイトクリア - アース製薬モンダミン ナイトクリア - アース製薬モンダミン ナイトクリア - アース製薬モンダミン ナイトクリア - アース製薬モンダミン ナイトクリア - アース製薬モンダミン ナイトクリア - アース製薬モンダミン ナイトクリア - アース製薬

おやすみ前のケア用洗口液で、朝まで長時間殺菌。

成分●湿潤剤:濃グリセリン●溶剤:PG●香味剤:香料(グッドナイトハーブタイプ)、キシリトール●pH調整剤:クエン酸Na、クエン酸●可溶剤:POE硬化ヒマシ油●薬用成分:セチルピリジニウム塩化物水和物、グリチルリチン酸ジカリウム●保存剤:パラベン使用方法●毎日の歯みがきに加え、適量約20mL(キャップ半分の線)を口に含み、20秒から30秒程すすいでから吐き出す。(使用後のすすぎは不要)容量1000mL区分医薬部外品・洗口液品名薬用モンダミンX-3eNシリーズモンダミン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×232×74効能歯肉炎予防、歯垢付着予防、口臭予防、口中浄化、口中爽快香味グッドナイトハーブ味医薬品医療機器等法医薬部外品内容量1本(1000mL)
注意
※内服液ではないので飲まない。
※直射日光を避け、乳幼児の手の届かない所に保管する。
※口中の異常、発疹、かゆみ等の症状が現れた場合は使用を中止し、医師に相談する。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
573418074901080312310
オープン
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする