アース製薬
スッキーリ!Sukki-ri!
スッキーリ!
パワー噴射でトイレのイヤなニオイをスピード消臭!さわやかな香りが広がり、スッキリとした快適なトイレ空間にする消臭芳香スプレー。
使用方法
※缶を横向きや逆さまにして使用しない。
使用開始時にストッパーを上に持ちあげ折りとる
【消臭する場合の使用の目安:1回1秒】
●こもったニオイには、トイレの空間に向けてスプレーする。(壁や天井から30cm以上離してスプレーする。)
●便器の中に直接スプレーする場合は、便座をあげて、便座に直接かからないように注意し、約30cm離して使用する。
●1日3回のスプレーで約1ヵ月間使用できる。
【除菌する場合の使用の目安:1回3秒以上】
●便座をあげて、便器から約20cm離して使用する。(便器内の薬液がかかった範囲を除菌する。全ての菌を除菌するわけではない。)
用途
トイレ用
成分
イオン系消臭剤、植物抽出物、エタノール、イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、香料
容量
350mL
シリーズ
スッキーリエア!
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
66×230×66
香り
ほがらかなキンモクセイ
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
25mL
危険物の性状
水溶性
内容量
1本(350mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57341999
4901080317315
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください