曜日別特売

スッキーリ!

スッキーリ! - アース製薬

「逆さボトル」だから最後の1滴まで強力消臭。液残りゼロで香り続けるトイレ用置き型消臭芳香剤です。

成分香料(天然精油配合)、非イオン界面活性剤、植物抽出物(植物系消臭剤)、イオン系消臭剤、強力デオドライズパウダー(無機系消臭剤)種別トイレ用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×174×66香りほがらかなキンモクセイの香り危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量400mL内容量1個(400mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
573419904901080317216
オープン
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする