アース製薬
アースダニよけ
植物生まれ(※植物成分配合)の守るチカラでダニよけ。目立たずに置けるコンパクトタイプ。ソープの香り
成分
ダニよけ成分(植物成分配合の香料)、溶剤、色素
種別
置き型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
98×190×34
香り
ソープの香り
FSC認証
認定
FSC認証番号
ミックス・C132919
内容量
1本(10.5mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57342078
4901080230317
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください